メイン画像

HBMM6-15 ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム 28729069 HBMM6-15 ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム 28729069

ラクテム マグネット付六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28729069 品番 HBMM6-15
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 トラスコ品番456-0570 材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ) 呼び径(mm)ねじ:M6 六角高さ(mm)3.3 六角対辺(mm)10 ねじ長さ(mm)15 吸着力(N)24 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.26以上 径(mm)磁石:7 磁石高さ(mm)2
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする