メイン画像
ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
ラクテム マグネット付六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28729078
品番
HBMM6-25
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
トラスコ品番
455-9087
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
呼び径(mm)
ねじ:M6
六角高さ(mm)
3.3
六角対辺(mm)
10
ねじ長さ(mm)
25
吸着力(N)
24
取付ねじ
並目
最高使用温度(℃)
0〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
磁石:7
磁石高さ(mm)
2
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。