アルミ角パイプ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)50×100 厚さ(mm)1.8 注文コード28729113 品番FB153N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・厚さなど20種類から選べます 他の種類を見る

軽量で加工性が優れています。

寸法(縦×横)(mm)50×100 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.8 用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4571 材質アルミ A6063S T5 質量(kg)5.68 生地 アズワン品番64-5005-39
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※一部配送エリアでは別途配送費発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28728727
2023-04-30
用途:
DIYに使用

ホームセンターには売っていない商品ですが、モノタロウで扱っていることに感謝します。
しかし自分のようにDIYで使うには多すぎるので、もう少し短い商品として扱っていだだきたい
です。4bはあまりにも長すぎます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする