メイン画像

NMYM16-30 ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム 28729166 NMYM16-30 ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム 28729166

ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28729166 品番 NMYM16-30
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 トラスコ品番455-9091 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 高さ(mm)30 ねじ径M4 六角対辺(mm)2 ねじ長さ(mm)25 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)16 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)磁石:12
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする