メイン画像

プログロス GX-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード28729315 品番6644
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。
クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。
濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。
アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。

用途化学床材の表面保護と艶出し。 トラスコ品番454-3337 材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン 容量(L)18 標準使用量1200〜1800(m2)/18L(1回塗り) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする