アルミ丸パイプ

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28729418 品番 FC100N
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

軽量で加工性が優れています。

外径(Φmm)10 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1 用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4642 材質アルミ A6063S T5 質量(kg)0.3 生地 アズワン品番64-5005-90
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28729813
2025-08-28
用途:
機械部品
アーキライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切削作業と支持材に使用した。使用部材の必要長さが種々有るため切って使用したが、4m定尺ではロスが出るため切り売りを対応して貰えるともっと使いやすい

対象商品:
28729603
2025-04-02
用途:
牽引カートの部材として。
卸売・小売業

非常にコスパ高く寸法に余裕が持てたので、気兼ねなく加工使用でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
28729558
2024-03-25
用途:
車のチューニング
ティーエス ファクトリー 様

アルマイトがあると無いの両方意見があって迷いました。質問しても一向に回答がないので買ってしまいましたが、アルマイトはかかってませんでした。最近の材料に多い腐食防止の表面処理のようで、溶接してもはじかれないので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
28729883
2023-11-10
用途:
アマチュア無線移動時のアンテナマスト
運輸・通信業

購入から相当時間が経ってしまいましたがコスパ最高です。
当時は商品価格も安かったですが、現在は上がってしまいましたね。残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
28729418
2023-11-18
用途:
アンテナ製作
農・林・水産業

4mモノを購入、送料はかかるが、便利だった。アルマイトかかってます。

対象商品:
28729603
2021-11-08
用途:
機械の整備

4mのパイプが箱に入った状態で送られてきました。必要な長さは4cmでした。価格は同じでも構いませんので、10cm単位での販売をしていただけると嬉しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
28729418
2022-01-05
用途:
アンテナエレメントとして用います。この材料はパイプの表面にアルマイト処理がなくエレメントには良い素材です。

大変良いアルミパイプ素材です。現在、エレメントの強度試験中ですけども

3人が参考にしています
対象商品:
28729454
2020-06-05
用途:
ビニールカーテンの支え
製造業

紙管に入った形で梱包されてきたので、曲がりなく配達され良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする