アルミ丸パイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28729515 品番 FC104B
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

外径(Φmm)19 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1 トラスコ品番849-4651 用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 質量(kg)0.61 ブロンズ 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5006-01
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
巻材の芯のシャフトとして
有竹建築 様 (建設業・工事業)

既存はスチールシャフトを使ってましたので
軽量のシャフトとしての要望で使用しました

対象商品:
28730136
2023-09-28
用途:
オーニングの一部
有限会社 大野建窓 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何とも言えない質のレベル。電食が早いかもしれません

1人が参考にしています
対象商品:
28729655
2022-09-27
用途:
ぶどう棚の作成
前田工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で購入ができて、4mの長尺物はホームセンターにも在庫が無く、自宅迄配送して頂き満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
28729689
2020-09-08
用途:
工具の自作
株式会社 令和断熱 様 (建設業・工事業)

メーカー製の物を参考に自作する材料として購入しました
アルミなのでベンダーで簡単に曲げられて便利ですね
全く養生せずに曲げたので若干傷が付きましたが、どうせ現場で使えばすぐ傷付きますので全く問題ないです
曲げるコツも掴めましたので、追加購入して更に作ろうと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする