メイン画像
ラクテム
ラクテムの 車庫まわり
ラクテムの 車止め
ラクテムの 吊具・チェーン
ラクテム マンテルチェーン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(m)
0.4
トラスコ品番
466-2409
注文コード
28729717
品番
MC1.6-400
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンは切断済みです。
用途
吊り下げ・表示・固定等。
トラスコ品番
466-2409
材質
本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
長さ(m)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.39
内長P(mm)
8.5
内幅W(mm)
2.5