メイン画像
伊勢藤
伊勢藤の 手洗い・うがい・手指消毒
伊勢藤の うがい用品
伊勢藤の うがいカップ
おりたたみうがいコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
478-5298
注文コード
28729839
品番
I602W
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さくたためる携帯うがいコップ 収納ケースつき
トラスコ品番
478-5298
材質
ポリプロピレン(硬質部)、熱可塑性エラストマー(軟質部)、ケース:ポリプロピレン
幅(mm)
70
色
ホワイト
容量(mL)
120
高さ(mm)
60
奥行(mm)
70
口径(Φmm)
7
口径
7