メイン画像

スーパーホルダーマグネット付 M41882

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28729866 品番SHMG-75
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

片手で用紙を差し込むだけで、スーパーホルダー内のパイプが用紙をがっちりキープします。
紙を差し込むだけでホールドし、横にスライドするだけで紙が外れます。
レジやオフィスに便利なツールです。

トラスコ品番471-9770 材質異方性ラバーマグネット、本体:アルミニウム、中芯:ステンレス 長さ(mm)75 幅(mm)32 厚さ(mm)14 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする