アルミフラットバー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28730188 品番 FD100K2
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト ブラック 幅(mm)10 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4720 質量(kg)0.16 アズワン品番64-5006-69
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※複合商業施設などの場合、入口(エントランス)での引き渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28730809
2026-01-05
用途:
システムキッチンに使いました
川岸工務店 様 (建設業・工事業)

シリコン部分のカバーとして使いました。ちかくにはこのような長いものが売ってなかったので助かりました

対象商品:
28730836
2024-01-26
用途:
くくり罠の作成に使用

商品については、特に問題なく調べた通りでしたがコストパフォーマンスの観点から送料を含めると悪くなります。2mとか1mで特別料金が必要なければ非常に満足でした。

対象商品:
28730188
2024-03-24
用途:
現場にて
住友林業ホームエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

特に問題はなかったが、購入したフラットバーのスリキズが多く入っていた。
今回の使用では問題無かったが、気を付けて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
28730556
2022-03-06
用途:
段差の下地材として使用
不動産業

既存のアルミフェンスの目隠し工事を施工すににあたり、一部の段差解消の下地材として購入。ネットで問合せも欲しかった寸法が中々なかったため、モノタロウで検索にて見つけることができました。様々な寸法が揃っていたため助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする