リゲッタ ツヴォルサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28730189 品番 TB203-BLK-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

「2つあってまんまるくてやわらかい」をテーマに生み出されたリゲッタのブランド「2ball(ツヴォル)」のサンダルです。
ソールの裏にあしらわれた2つの対のボールが足にかかる衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートします。甲の大きなクロスベルトが特徴的なサンダルです。ストラップ付で脱げにくく、長さ調整はベルト穴で着脱はスナップで楽です。ブラックとアイボリーでオフィス・医療などシーンを問わず履くことができます。

材質アッパー:合成皮革・ポリエステル、インソール:EVA、底部:TPR(サーモプラスチックラバー) ブラック サイズM 質量(g)210(片足) ヒール(cm)3.5 足囲21.6cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2.5 甲幅(cm)13 底幅(cm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする