曜日別特売
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225

TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225
TB203-IVO-M リゲッタ ツヴォルサンダル リゲッタ 28730225

リゲッタ ツヴォルサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
サイズM
内容量1足注文コード28730225品番TB203-IVO-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,981
販売価格(税別)
5,437

「2つあってまんまるくてやわらかい」をテーマに生み出されたリゲッタのブランド「2ball(ツヴォル)」のサンダルです。
ソールの裏にあしらわれた2つの対のボールが足にかかる衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートします。甲の大きなクロスベルトが特徴的なサンダルです。ストラップ付で脱げにくく、長さ調整はベルト穴で着脱はスナップで楽です。ブラックとアイボリーでオフィス・医療などシーンを問わず履くことができます。

材質アッパー:合成皮革・ポリエステル、インソール:EVA、底部:TPR(サーモプラスチックラバー)アイボリーサイズM質量(g)210(片足)ヒール(cm)3.5足囲21.6cm靴タイプサンダルストーム(cm)2.5甲幅(cm)13底幅(cm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする