トライメイト
トライメイトの センサーライト
トライメイトの ソーラー式センサーライト
リモコン付き 壁に設置するガーデンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28730295
品番
TR-SGL006-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン付きの壁に取付ができるガーデンライトです。
8種類の点灯モードがあり、お好みのライトアップが可能です。
取付は付属のビスと両面テープで取付が可能です。
用途
お庭のライトアップに
セット内容
本体(電池内蔵済)、両面テープ、取付ビス×2、スリーブ×2、リモコン
寸法(mm)
100×100×25
質量(g)
110
電源
ソーラー充電式
光源色
電球色
設置方式
ビス/両面テープ
設置場所
屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
6 (満充電時)
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。