トライメイト
トライメイトの センサーライト
トライメイトの ソーラー式センサーライト
階段を照らすソーラーライト 2個セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
28730338
品番
TR-SGL005-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途
階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚
寸法(mm)
50×80×80
質量(g)
110
電源
ソーラー充電式
光源色
電球色
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8 (満充電時)
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。