曜日別特売
FD105N アルミフラットバー アルインコ 28730373

FD105N アルミフラットバー アルインコ 28730373
FD105N アルミフラットバー アルインコ 28730373

アルミフラットバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)40
厚さ(mm)3
材質アルミ S6063S
内容量1本注文コード28730373品番FD105N
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で加工性が優れています。

用途
構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ S6063S生地幅(mm)40長さ(mm)4000厚さ(mm)3トラスコ品番849-4756質量(kg)1.3アズワン品番64-5007-06
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 丸ノコ定規製作

3mm厚では頼りなさそうなので5mm厚を注文しました。
このサイズになるとホームセンターにもないので助かりました。
4mと長物で、梱包が少々頼りない(持上げるとグニャーとなる)感じでしたが無事変形もなく受け取りました。過剰梱包で送料大幅アップになるよりは無事届けばこれで良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする