アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28730398
品番
FD107K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
色
ブラック
幅(mm)
10
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
5
用途
構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4768
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.27
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜27までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量28以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません