FD108N アルミフラットバー アルインコ 28730443

FD108N アルミフラットバー アルインコ 28730443 FD108N アルミフラットバー アルインコ 28730443

アルミフラットバー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)5 幅(mm)15 注文コード28730443 品番FD108N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は厚さ・幅など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量で加工性が優れています。

材質アルミ S6063S 生地 幅(mm)15 長さ(mm)4000 厚さ(mm)5 用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4776 全長(mm)4000 質量(kg)0.81 アズワン品番64-5007-26
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量14以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
丸ノコ定規製作

3mm厚では頼りなさそうなので5mm厚を注文しました。
このサイズになるとホームセンターにもないので助かりました。
4mと長物で、梱包が少々頼りない(持上げるとグニャーとなる)感じでしたが無事変形もなく受け取りました。過剰梱包で送料大幅アップになるよりは無事届けばこれで良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする