用途内装ドレスアップ付属品【アダプター口径(mm)】10×1.25、8×1.25材質アクリル樹脂全長(mm)200色クリア/グリーン口径(mm)12x1.25主な適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ、<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア、【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ、<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン、<日産>2t アトラス、<マツダ>2t タイタン、【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車、<ダイハツ> コラムシフト車、<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車