※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28730723
品番
FD130W2
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ
表面処理
B1アルマイト ホワイト塗装
色
ホワイト
幅(mm)
20
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
用途
建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
トラスコ品番
849-4829
質量(kg)
0.22
アズワン品番
64-5007-79
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません