アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28730845
品番
FD203B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
色
艶消しブロンズ
幅(mm)
12
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
用途
構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4847
全長(mm)
1000
アズワン品番
64-5007-97
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。