※着用例

L9301 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ 28730898 L9301 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ 28730898 L9301 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ 28730898 L9301 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ 28730898

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28730898 品番 L9301
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
手のひらに発泡ゴムをコーティングしており、滑り止めに優れ、薄手でフィット感も抜群です。
細かな作業性にも優れており、安価にお使いいただける背抜き手袋です。

用途運搬作業、土木建築業、農作業など作業用として 材質ポリエステル100% ブラック サイズL 入数(双)1 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)発泡ゴム コーティング発泡ゴム 手の平幅(cm)9.5 色(手首部)ブラック ゲージ数13
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
除草作業
その他業種

鎌で庭の草取りの際に使用しました。
今まで天然ゴム製の同じような手袋を使用していたのですが、発砲ゴムのおかげか薄手で柔らかく手の動きを邪魔せず、長時間続けてもグリップ力が強いため鎌を滑らせることも無く、安価な商品の割にとても気に入りました。

2025-11-14
用途:
夏場に役に立った
株式会社川口ヤコウ電装 様

薄手の背抜き手袋のおかげで夏の暑い中でも手袋を使用して作業できた
ゴムの部分は意外としっかりしてて洗濯して二回くらい使います
劣化してくるとゴムがとれてきて工具とかが滑るので廃棄します
布地の部分は何かに引っかかると切れたりホツレタリするけど
薄さにのためしょうがないですね
リピートして使ってます

対象商品:
28730916
2025-11-03
用途:
自動車整備
RS-im 様

素手の指の力だけでは回らないボルトも、この手袋をしたら楽に回せるぐらいグリップ力が良い。
ただ、普通の軍手や背抜きに比べると指が明らかに短い。
それさえ気をつけれ、薄いしグリップ力が良いし、申し分ない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
28730898
2025-12-03
用途:
荷物の積込み
SO_KO 様 (不動産業)

この商品は薄手ですが値段の割にゴムコーティングのもちも良くフィット感も良かったです。
今回お試しに5点購入しました。
無くなりかけたらまた購入しようと思います。

対象商品:
28730898
2026-02-20
用途:
機械整備
卸売・小売業

長さちょうど良く適度なフィット感が良い。耐久性は期待していないので充分

2026-01-29
用途:
農作業他
不動産業

軽い、安い、蒸れない。
耐久性(耐摩耗性)をもう少し上げて欲しい。背抜き部分の指関節部分が弱くて穴が開く。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-14
用途:
部品の組み立て
建設業・工事業

まあ安いので贅沢は言えないが、背抜き部分が商品名どおりかなりの薄手。肌が透けるので女性のタイツみたいだ。こぶしを握るとナックルの部分が出っ張るので機械をバラすような作業に使うと怪我するかもしれない。軽作業にはいいでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
28730916
2025-09-24
用途:
運搬作業など
建設業・工事業

作業しやすい薄さで、安いし気に入って使っています。
洗濯しても大丈夫で繰り返し使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする