曜日別特売
UE5H708.6 スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) uni(三菱鉛筆) 28731090

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)グリーン
内容量1本注文コード28731090品番UE5H708.6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

全長(mm)149.3質量(g)10.9方式ノック式色(本体)グリーン色数5色ホルダー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする