スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28731117 品番 UE5H708.66
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

全長(mm)149.3 質量(g)10.9 方式ノック式 色(本体)ソフトピンク 色数5色ホルダー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする