替芯ユニ0.5 詰め替え用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(160本) 注文コード 28731160 品番 ULSD05TK4HB
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。
シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。
古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。
"これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。

質量(g)12.5 硬度HB エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4 グリーン購入法適合 商品タイプシャープ替芯 エコマーク認定番号22 112 011 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
事務作業時
運輸・通信業

今までは本体を繰り返し使用していましたが、まさかの詰め替え用が販売されているのを知り、購入しました。性能は変わらないのに単体で購入するより安価で、とても良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする