曜日別特売
KM-30-BK 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス 28731239

気密・防水テープ(片面)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)100注文コード28731239品番KM-30-BK
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。

用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用にテープ幅(mm)100基材PEテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/10mm)12粘着力(N/25mm)33(SUS)剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性気密・防水
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする