アルミチャンネル

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)10 長さ(mm)4000 高さ(mm)10 注文コード28731308 品番FE100K
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・長さ・高さなど72種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。

材質アルミ ブラック 幅(mm)10 高さ(mm)10 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.6 用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4893 質量(kg)0.47 アズワン品番64-5008-44
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28731457
2022-11-12
用途:
ガレージの雨滴り対策
製造業

ガレージの配置が特殊なため梁から雨の滴りがあり、完璧を求めて小さな樋を付けることに。
色々素材を当たって、色もサイズもピッタリなこれを選択、加工して昨日取り付けました。
バッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
28731493
2023-01-15
用途:
カーポート製作
丸山電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

イメージ通りの外観で、問題無く使用出来ました。表記通りの納期で満足しています。

対象商品:
28731518
2022-08-27
用途:
ガラス縁
建設業・工事業

店舗の外壁FIXガラスの枠として使用してます。特に問題無く使えてます。

対象商品:
28731387
2022-03-14
用途:
ガラスのアングル
株式会社 創造堂 様 (建設業・工事業)

予想通り仕上がりました。
ありがとうございました。
また検索します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする