FE100S アルミチャンネル アルインコ 28731335

FE100S アルミチャンネル アルインコ 28731335
FE100S アルミチャンネル アルインコ 28731335

アルミチャンネル

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)10長さ(mm)4000高さ(mm)10注文コード28731335品番FE100S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。

用途
構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミシルバー幅(mm)10高さ(mm)10長さ(mm)4000厚さ(mm)1.6トラスコ品番849-4896質量(kg)0.47アズワン品番64-5008-47
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28731457
2022-11-12
用途: ガレージの雨滴り対策
製造業

ガレージの配置が特殊なため梁から雨の滴りがあり、完璧を求めて小さな樋を付けることに。
色々素材を当たって、色もサイズもピッタリなこれを選択、加工して昨日取り付けました。
バッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 28731493
2023-01-15
用途: カーポート製作
丸山電機電気・ガス・熱供給・水道業

イメージ通りの外観で、問題無く使用出来ました。表記通りの納期で満足しています。

対象商品 : 28731518
2022-08-27
用途: ガラス縁
建設業・工事業

店舗の外壁FIXガラスの枠として使用してます。特に問題無く使えてます。

対象商品 : 28731387
2022-03-14
用途: ガラスのアングル
株式会社 創造堂建設業・工事業

予想通り仕上がりました。
ありがとうございました。
また検索します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする