仕様HDCP:2.2
色ブラック
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)0.19
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状HDMI 19ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort 20ピン
コネクタ2HDMI 19ピン