仕様HDCP:非対応
色ブラック
規格(DVI)DVI、(VGA)VESA VGA
ケーブル長(m)0.198
コネクタ形状DVI 24ピン(オス)- D-sub15ピン(メス)
分類DVI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.8
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状DVI 24ピン
メス形状D-sub15ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1DVI 24ピン
コネクタ2D-sub15ピン