アルミチャンネル

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28731466 品番 FE102N
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。

材質アルミ 生地 幅(mm)20 高さ(mm)20 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4909 質量(kg)1.22 アズワン品番64-5008-60
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28731396
2026-02-17
用途:
造作
建設業・工事業

多少キズがあるとのことでしたが予想以上に
目立つキズが多い商品で困りました。
どうにか目立たないように加工して使用しました。
見た目が気になる方はやめておいた方がいいと思います。

対象商品:
28731834
2022-07-12
用途:
食品加工場の下地に使用
山下板金工作所 様 (建設業・工事業)

食品を取り扱う現場なので、どうしても鉄骨下地ではサビが生じるため、
アルミを採用しました。将来的にメンテナンスが必要無いので、お客様は
大変喜んでいます。

対象商品:
28731877
2020-07-18
用途:
FA関連の構造材
株式会社マキセンサービス 様

製品の梱包もしっかりしています。発注から納品まで安心できる取引先です。

対象商品:
28731606
2019-09-20
用途:
ソーラーパネルのトタン屋根の固定架台として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミなので加工(切断、穴あけ等)が楽で作業がしやすく助かりました。

対象商品:
28731396
2019-09-13
用途:
レールガイド
泰正工業株式会社 様

正確な寸法仕上がりで満足しています。
約1100o 2本 でカット、使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする