商品画像

35992286 ROOTBLOCK 小泉製麻 28731519 35992286 ROOTBLOCK 小泉製麻 28731519 35992286 ROOTBLOCK 小泉製麻 28731519

ROOTBLOCK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28731519 品番 35992286
参考基準価格(税別)¥20,497 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート
一般樹木・竹害への対策にお勧め!
土中にシートを設置することで、竹や樹木の根茎の広がりを防止し、根による周辺の道路や路盤の破損を防止します。
土圧に負けない固さと施工性の良い柔軟性があります。
別売りの強度の高いアルミジョイントを使用することで、隙間からの根の侵入をシャットアウトします。

用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シートです。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)1 長さ(m)10 幅(m)0.6
関連資料:(2.84MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

防根・防竹シート『ROOT BLOCK』施工法は?類似品と何が違う?55秒でまとめました!
防根シート『ROOT BLOCK』2m幅品の雨水貯留浸透施設での便利な使い方!55秒でまとめました!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする