商品画像

35992827 ビオ・ラーセンカンテ(ガーデニングブロック) 小泉製麻 28731555 35992827 ビオ・ラーセンカンテ(ガーデニングブロック) 小泉製麻 28731555 35992827 ビオ・ラーセンカンテ(ガーデニングブロック) 小泉製麻 28731555

ビオ・ラーセンカンテ(ガーデニングブロック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28731555 品番 35992827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ヨーロッパ調の見せたくなるお庭に! 世界最大級のデザインコンペPLUS X AWARD受賞
簡単におしゃれなお庭に見せてくれる、ガーデニングブロックです。
ドイツ直輸入。ドイツで開催される世界最大級のデザインコンペPLUS X AWARDにおいて、BEST PRODUCT OF THE YEAR 2013を受賞しました。

用途ガーデニングブロック セット内容ロングブロックとショートブロックの各1個 材質ポリプロピレン グレー 質量(g)350 タイプコネクションブロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ロング16/ショート約6×10×5
関連資料:(2.42MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

かんたんガーデニング【花壇作り編】 from ドイツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする