バロン透水シート ポリエステル不織布

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(cm)150 長さ(m)100 厚さ(mm)0.6(JIS L 1913準拠)、-(JIS L 1908準拠) 注文コード28731598 品番36232230
参考基準価格(税別)¥52,635 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は幅・長さ・厚さなど19種類から選べます 他の種類を見る

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性

用途
土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル 厚さ(mm)0.6(JIS L 1913準拠)、-(JIS L 1908準拠) 長さ(m)100 幅(cm)150 使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設 質量(g/m2)100 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
注意
※商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
植栽の排水に使用
株式会社sankyofacility 様 (農・林・水産業)

すぐ使用したかったので、発注後すぐ届いたので良かった。使い易く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする