36871665P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731817 36871665P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731817 36871665P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731817

バロン人工芝400PE(ピン付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28731817 品番 36871665P
参考基準価格(税別)¥207,152 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

天然芝のような風合いで快適空間に。お子様やペットにも安心!
パイルが長いのでクッション性が高く、透水穴からの水はけが良く、水が溜まりにくい特徴があります。
防災認定商品(EQ100 150)。RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア。

セット内容人工芝1巻・ピン(U型目串)100本 材質ポリエチレン・ポリプロピレン、ピン:鉄 寸法(mm)(U型目串) Φ4×150 長さ(m)10 幅(cm)200 パイル長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.65MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする