商品パッケージ
小泉製麻
小泉製麻の 忌避剤・虫対策
小泉製麻の 虫対策用品
小泉製麻の 不快害虫対策用品
虫ペタッと粘着シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×3袋)
適合害虫
黄色:ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等、青色:ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、アザミウマ類等、緑色:アブラムシ類(ガーデニングに最適!)
注文コード
28731878
品番
372835100020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
適合害虫・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
捕虫、モニタリング用粘着シートです。
強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。
剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途
農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。
材質
プラスチック
色
黄・青・緑
寸法(cm)
10×22
適合害虫
黄色:ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等、青色:ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、アザミウマ類等、緑色:アブラムシ類(ガーデニングに最適!)
利用場所
屋内屋外
関連資料:
(1.71MB)
注意
※捕獲したい害虫の種類によって3色(黄・青・緑)を使い分けてください。
黄色:ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等
青色:ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、アザミウマ類等
緑色:アブラムシ類(ガーデニングに最適!)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650