36041503 農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン 小泉製麻 28732027 36041503 農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン 小泉製麻 28732027 36041503 農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン 小泉製麻 28732027 36041503 農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン 小泉製麻 28732027

農業用防草シート・雑草対策 Questシート ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m×30m) 注文コード 28732027 品番 36041503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。
プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。

用途
あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
防草、雑草押え、草よけ、ぬかるみ防止等に幅広くご使用いただけます。
材質ポリプロピレン 長さ(m)30 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 幅(m)1
関連資料:(1.9MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

低コストで安定品質の新しい防草シート『Questシート』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする