規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。 プロの農家様に選ばれています。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。 国内自社工場生産の安定・安心の品質です。 除草剤不使用で土を汚しません。 除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。 梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。