FJ100B2 アルミじゅうたん押え アルインコ 28732123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ100B2 アルミじゅうたん押え アルインコ 28732123 FJ100B2 アルミじゅうたん押え アルインコ 28732123

アルミじゅうたん押え

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)36 長さ(mm)2000 ブロンズ 注文コード28732123 品番FJ100B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は幅・長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

質量(kg)0.4 ブロンズ 材質アルミ 表面処理B1アルマイト 幅(mm)36 厚さ(mm)2 長さ(mm)2000 用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。 トラスコ品番849-4974
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量19以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28732139
2019-10-02
用途:
トタン屋根が飛ばないように安全の為押さえに仕様しました。
サービス業

大工さんに仕事をして貰ったのですが、大変扱い安く、取り付けも簡単で良い商品があって良かったなあと言っておられました。
本当に有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする