アルミじゅうたん押え

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28732139 品番 FJ100S
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

質量(kg)0.8 シルバー 材質アルミ 表面処理:B1アルマイト 幅(mm)36 厚さ(mm)2 長さ(mm)4000 用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。 トラスコ品番134-9348 アズワン品番64-5009-28
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28732139
2019-10-02
用途:
トタン屋根が飛ばないように安全の為押さえに仕様しました。
サービス業

大工さんに仕事をして貰ったのですが、大変扱い安く、取り付けも簡単で良い商品があって良かったなあと言っておられました。
本当に有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする