アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモールアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
12×12
厚さ(mm)
1
色
シルバー
注文コード
28732297
品番
FM101S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
寸法・厚さ・色
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
849-4990
色
シルバー
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ
アズワン品番
64-5009-44
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。