36046500 反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732325 36046500 反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732325 36046500 反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732325 36046500 反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732325

反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m×100m) 注文コード 28732325 品番 36046500
参考基準価格(税別)¥28,290 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)

用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的遮熱、防草 遮光率(%)約97 幅(m)1
関連資料:(2.29MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

収量UPも抑草も叶える『ルンルンシート白ピカ』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする