アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモールアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
15×15
厚さ(mm)
1
色
ブロンズ
注文コード
28732333
品番
FM102BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
寸法・厚さ・色
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
849-4993
色
ブロンズ
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ
質量(kg)
0.16
アズワン品番
64-5009-48
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜27までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量28以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません