水稲育苗用アルミ蒸着シート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25m×2本) 注文コード 28732630 品番 ポリシャインS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート
遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。

幅(mm)1800 厚さ(mm)0.06 シルバー 長さ(m)25 穴の有無無し
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本製品は、当用期の12月頃から5月頃までの販売となります。
※完売の際は来シーズンまでお待ちください。
※使い終わったポリシャイン S は、 泥などを良く落とし、陰干しで完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。 (推奨 1シーズンです。)
※水分の残った状態での保管や直射日光のあたる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
水稲育苗
農・林・水産業

水稲育苗自体が初めてで不安でしたが、近所の農家さんのおすすめでこちらの商品を購入して使用したところ、無事きれいに揃った発芽が見られて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする