アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネルアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
12
注文コード
28732909
品番
FM122S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
用途
引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
トラスコ品番
849-5049
寸法(縦×横)(mm)
12×12
アズワン品番
64-5010-06
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。