新方式でつながる、家中快適お手元テレビスピーカー
快テレ君
お手元テレビスピーカー VS-T300
OTOMS 快テレ君 VS-T300は、テレビの音量を上げなくてもテレビの音が手元でしっかり聞こえるお手元テレビスピーカーです。新しい通信方式採用し離れても安定してしっかり聞こえます。家中で快適に楽しめるお手元テレビスピーカーです。
主な特長
新しい無線方式(DECT方式)を採用
DECT方式は1.9GHzの周波数帯域を使用しています。電子レンジやWi-Fiが使用している2.4GHzの周波数帯域と異なるため、電波干渉を受けにくくなっています。
本機は最大到達距離が約100 mなので、広い範囲で使用できます。
DECT方式は低遅延(約20ms)なので、映像と音声のズレを感じにくく自然に楽しめます。
手軽に持ち運べる
片手で持てるコンパクトサイズ
質量260g
充電池を内蔵
はっきり音機能搭載
はっきり音機能は人の声の帯域を強調することで聞きとりやすくする機能です。
複数台接続可能
本機は複数台のVS-T300のスピーカーを接続する事ができます。例えば、リビングのテレビを見通せるキッチンに加え、和室でも同時に使うなどの用途に最適です。
最大10台まで接続が可能です。
誰にでも簡単操作
シンプルなボタン類と大きなボリュームノブで直観的に操作しやすいデザインを施しました