アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモール平角棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
注文コード
28733085
品番
FM133S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-5066
全長(mm)
1000
アズワン品番
64-5010-24
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。