アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミモール丸パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28733189
品番
FM140S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
外径(Φmm)
3
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
用途
建築資材 内装、外装などに。
トラスコ品番
849-5076
材質
アルミ
色
シルバー
アズワン品番
64-5010-34
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。