※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモール パネル縁コ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
5
色
シルバー
注文コード
28733758
品番
FM190S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
幅・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モール材パネル縁
材質
S6063S
色
シルバー
幅(mm)
5
高さ(mm)
10
厚さ(mm)
1
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
トラスコ品番
134-7857
全長(mm)
1000
アズワン品番
64-5010-91
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。