※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモール 見切りコ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28733925
品番
FM194S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
モール材見切り
材質
S6063S
色
シルバー
幅(mm)
13
高さ(mm)
7
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
トラスコ品番
134-9362
全長(mm)
1000
すきま(mm)
5
アズワン品番
64-5011-15
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。